曜日別特売
VNH113A-10A-2DZ VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH113A) SMC 43591047

※9-M13-1-VNH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH113A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200V 50/60Hzねじの種類(-) Rc注文コード43591047品番VNH113A-10A-2DZ
参考基準価格(税別)¥58,080販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
定格電圧(V)(2) AC200V 50/60Hzねじの種類(-) Rcリード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナルブラケット(-) なしCE-対応品(-) なしポート数(1) 3ポート材質(シール)(A) NBRシール使用流体クーラントバルブ(3) N.C./7.0 MPaバルブ種類(3) N.C./7.0 MPaバルブサイズ1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする