曜日別特売
VNH133A-N10A-5DZ V Series(VNH133A) SMC 43591302

 

VNH133A-N10A-5DZ V Series(VNH133A) SMC 43591302
VNH133A-N10A-5DZ V Series(VNH133A) SMC 43591302

V Series(VNH133A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(N) NPT注文コード43591302品番VNH133A-N10A-5DZ
参考基準価格(税別)¥53,020販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ポート数(3) 2ポート定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(N) NPTリード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なしバルブ(3) N.C./7.0 MPaバルブ種類(3) N.C./7.0 MPaCE-対応品(-) なしバルブサイズ1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする