VNH213B-15A-5DZ-Q V Series(VNH213B) SMC 43592002

 

VNH213B-15A-5DZ-Q V Series(VNH213B) SMC 43592002
VNH213B-15A-5DZ-Q V Series(VNH213B) SMC 43592002

V Series(VNH213B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24Vポート数(1) 3ポートねじの種類(-) Rc注文コード43592002品番VNH213B-15A-5DZ-Q
参考基準価格(税別)¥69,470販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
ポート数(1) 3ポート定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rcリード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なしバルブ(3) N.C./7.0 MPaバルブ種類(3) N.C./7.0 MPaCE-対応品(Q) CE対応品バルブサイズ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする