大阪魂
(+)SP座付ねじ小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
8
4
8
10
16
12
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43592017
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法t(mm)
0.7
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10