大阪魂
(+)SP座付ねじ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(3500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
16
6
14
16
7
8
10
18
25
12
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43592114
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法t(mm)
0.6
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8