曜日別特売
VNH311A-F20A-5DZ V Series(VNH311A) SMC 43592578

 

VNH311A-F20A-5DZ V Series(VNH311A) SMC 43592578
VNH311A-F20A-5DZ V Series(VNH311A) SMC 43592578

V Series(VNH311A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(F) G注文コード43592578品番VNH311A-F20A-5DZ
参考基準価格(税別)¥86,900販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
ポート数(1) 3ポート定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(F) Gリード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なしバルブ(1) N.C./3.5 MPaバルブ種類(1) N.C./3.5 MPaCE-対応品(-) なしバルブサイズ3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする