VNH311B-20A-1D-B VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH311B) SMC 43592693

※9-M13-1-VNH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH311B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100V 50/60Hzねじの種類(-) Rc注文コード43592693品番VNH311B-20A-1D-B
参考基準価格(税別)¥96,200販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
ポート数(1) 3ポート定格電圧(V)(1) AC100V 50/60Hzねじの種類(-) Rcリード線取出方法(D) DIN形ターミナル材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付使用流体クーラントバルブ(1) N.C./3.5 MPaバルブ種類(1) N.C./3.5 MPaCE-対応品(-) なしバルブサイズ3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする