曜日別特売
VNH333A-20A-3DZ VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH333A) SMC 43592964

※9-M13-1-VNH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH333A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110V 50/60Hzねじの種類(-) Rc注文コード43592964品番VNH333A-20A-3DZ
参考基準価格(税別)¥71,670販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
ポート数(3) 2ポート定格電圧(V)(3) AC110V 50/60Hzねじの種類(-) Rcリード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナルブラケット(-) なしCE-対応品(-) なし材質(シール)(A) NBRシール使用流体クーラントバルブ(3) N.C./7.0 MPaバルブ種類(3) N.C./7.0 MPaバルブサイズ3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする