M2.3×12 タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 43593103

タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(7000個)
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1箱(7000個)注文コード43593103品番M2.3×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM2.3ねじピッチ(mm)0.4長さ(mm)12十字穴番号1寸法K(mm)1.5材質表面処理クローム頭部形状ナベ寸法m(mm)(最大)2.4穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)2.25/(最小)2.17寸法dk(Φmm)4ねじ外径C(mm)(最大)2.33/(最小)2.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43593103M2.3×1245011775M2.3×12M2.3×12 (+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 45011775(+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)大阪魂1箱(7000個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3420:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする