大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(3000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(1800個)
1箱(2200個)
1箱(1400個)
ねじの呼び
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
18
4
6
8
10
12
16
20
14
15
ねじピッチ(mm)
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43593243
品番
M2.6×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
18
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1.7
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)2.6
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.55/(最小)2.47
寸法dk(Φmm)
4.5
ねじ外径C(mm)
(最大)2.64/(最小)2.56
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43593243
M2.6×18
45011915
M2.6×18
(+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂
1箱(3000個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました