大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(7000個)
ねじの呼び
M2.3
M2.3
M2.6
長さ(mm)
10
8
5
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
43594932
品番
M2.3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
1.5
寸法m(mm)
(最大)2.4
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.25/(最小)2.17
寸法dk(Φmm)
4
ねじ外径C(mm)
(最大)2.33/(最小)2.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43594932
M2.3×10
45013586
M2.3×10
タップタイプ(+)Sタイプナベ(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
大阪魂
1箱(8000個)
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました