VO307K-1H1 VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307K) SMC 43594967

※1-2-M14-4-VT307 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307K)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード43594967品番VO307K-1H1
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ポート数3定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)管接続口径(-) ポートなしリード線取出方法(H) グロメット、リード線長さ600mm圧力接続タイプ(K)高圧タイプ(1MPa)設定圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)保護回路(-) なしバルブ(-)標準タイプボディ形式(O) マニホールド用CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする