大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(7000個)
1箱(10000個)
1箱(7000個)
ねじの呼び
M2.5
M2.3
M2.6
長さ(mm)
8
8
5
ねじピッチ(mm)
0.45
0.4
0.45
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
43594975
品番
M2.5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
(最大)2.6
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.46/(最小)2.38
寸法dk(Φmm)
4.5
ねじ外径C(mm)
(最大)2.55/(最小)2.47
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43594975
M2.5×8
45013622
M2.5×8
タップタイプ(+)Sタイプナベ(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
大阪魂
1箱(7000個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました