曜日別特売
VO317E-1HS VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO317E) SMC 43595728

※1-2-M15-1-VT317-325 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO317E)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(H) グロメット、リード線長さ600mm
(H) グロメット、リード線長さ600mm
(D) DIN形ターミナル
(T) コンジットターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付
内容量1個注文コード43595728品番VO317E-1HS
参考基準価格(税別)¥12,140販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数3定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(-) ポートなしリード線取出方法(H) グロメット、リード線長さ600mmランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付保護回路(S) サージ電圧保護回路付バルブ(E)長期通電形ボディ形式(O) マニホールド形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする