※1-2-M15-1-VT317-325 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する定格電圧(V)(3) AC110(50/60Hz)
リード線取出方法(H) グロメット、リード線長さ600mm
(H) グロメット、リード線長さ600mm
(D) DIN形ターミナル
(T) コンジットターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付
内容量1個注文コード43595737品番VO317E-3HS
参考基準価格(税別)¥12,140販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)