大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(12000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.3
M2.6
M3.5
長さ(mm)
6
18
20
14
十字穴番号
1
1
2
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(12000個)
注文コード
43596761
品番
M2.3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
1.5
寸法m(mm)
(最大)2.4
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.25/(最小)2.17
寸法dk(Φmm)
4
ねじ外径C(mm)
(最大)2.33/(最小)2.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43596761
M2.3×6
45015406
M2.3×6
(+)Sタイプナベ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂
1箱(12000個)
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました