曜日別特売
VP3165V-124DLA1 VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165V) SMC 43599036

※1-2-M12-2-VP3145-3165-3185 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165V)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個接続口径(12) 1 1/4 (32A)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(DL) ランプ付DIN形ターミナル注文コード43599036品番VP3165V-124DLA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,350
ポート数3ねじの種類(-) Rc接続口径(12) 1 1/4 (32A)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)コイル定格電圧(V)(4) AC22050/60Hzリード線取出方法(DL) ランプ付DIN形ターミナルボディサイズ(6) 1使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする