大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
1箱(15000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M2
M2
M3
M4
M2.6
M5
長さ(mm)
8
5
6
8
10
12
3
4
14
16
18
20
25
十字穴番号
1
1
2
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
43600015
品番
M2×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
0.4
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
1.7
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
寸法dk(Φmm)
3.5
寸法dc(Φmm)
4.3
ねじ外径C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95