大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(15000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
M2
M3
M4
M2.6
M5
長さ(mm)
20
5
6
8
10
12
3
4
14
16
18
20
25
十字穴番号
2
1
2
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43600146
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
0.8
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
3.1
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)
7
寸法dc(Φmm)
10
ねじ外径C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98