大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
43600602
品番
M2.6×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法C(mm)
0.5
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
2.1
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.55/(最小)2.47
寸法dk(Φmm)
4.5
寸法dc(Φmm)
6.5
ねじ外径C(mm)
(最大)2.64/(最小)2.56
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43600602
M2.6×8
45021286
M2.6×8
(+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂
1箱(5000個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました