大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(4000個)
注文コード
43600627
品番
M3×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
3
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法C(mm)
0.6
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.43/(最小)3.35
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dc(Φmm)
8
ねじ外径C(mm)
(最大)3.04/(最小)3.47
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43600627
M3×3
45021304
M3×3
(+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂
1箱(4000個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました