大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(15000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M2
M3
M4
M5
M2
M2.6
長さ(mm)
8
4
8
10
16
12
5
6
3
14
18
20
25
十字穴番号
1
2
1
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
43600907
品番
M2×8
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
0.4
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
1.7
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
寸法dk(Φmm)
3.5
寸法dc(Φmm)
4.3
ねじ外径C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95