大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプブレジャー(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5000個)
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(7000個)
ねじの呼び
M2.6
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
10
4
5
6
8
10
12
16
14
20
十字穴番号
1
1
2
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
43601451
品番
M2.6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
1
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ブレジャー
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.55/(最小)2.47
寸法dk(Φmm)
5.5
ねじ外径C(mm)
(最大)2.64/(最小)2.56