大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプブレジャー(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(7000個)
ねじの呼び
M3
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
14
4
5
6
8
10
12
16
14
20
十字穴番号
2
1
2
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43601467
品番
M3×14
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
14
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ブレジャー
寸法K(mm)
2.45
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
寸法dk(Φmm)
6.4
ねじ外径C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96