大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプブレジャー(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(8000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
8
6
8
16
20
12
10
5
14
十字穴番号
2
1
2
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43601905
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
ブレジャー
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)
8.5
ねじ外径C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98