大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M4
M8
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
35
40
45
50
16
12
14
18
20
25
30
8
10
十字穴番号
2
3
2
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43602072
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ゼロクロームSW
十字穴番号
2
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
(最小)7.7
寸法K(mm)
2.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧