曜日別特売
M5×12 タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/三価ステンコート)(小箱) 大阪魂 43603551

タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/三価ステンコート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(700個)注文コード43603551品番M5×12
販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)12材質十字穴番号#2寸法t(mm)約0.8寸法S(mm)8寸法D(mm)10表面処理三価ステンコート頭部形状六角フランジ寸法K(mm)3.8寸法m(mm)約4.5穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)4.92/(最小)4.84ねじ外径C(mm)(最大)5.08/(最小)5.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1682:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする