MPA-FACCL12GD USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 43607175

MPA-FACCL12GD USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 43607175
MPA-FACCL12GD USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 43607175
MPA-FACCL12GD USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 43607175
MPA-FACCL12GD USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 43607175
MPA-FACCL12GD USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 43607175
MPA-FACCL12GD USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 43607175
MPA-FACCL12GD USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 43607175

USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ゴールド
内容量1個注文コード43607175品番MPA-FACCL12GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,670

多彩なカラーバリエーション。USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。

用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 多彩なカラーバリエーションがあるカラーUSB Type-Cケーブルです。 新規格のUSB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。ケーブル長(m)1.2(コネクタ含む )ゴールドコネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど通信方式ツイストペアケーブル(通信線)プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.5対応転送速度(Mbps)最大480(理論値 )

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43607175MPA-FACCL12GD43607209MPA-FACCL12SVMPA-FACCL12GD USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 43607209USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1個
1,198
税込1,318
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする