VP344-3YO1-A VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344) SMC 43614533

※1-2-M11-4-VP300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード43614533品番VP344-3YO1-A
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなしポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする