曜日別特売
CM351-MXC キャスター・肘付きミーティングチェア CM351-MXC(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装) サンケイ 43614778

※色見本

CM351-MXC キャスター・肘付きミーティングチェア CM351-MXC(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装) サンケイ 43614778
CM351-MXC キャスター・肘付きミーティングチェア CM351-MXC(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装) サンケイ 43614778
CM351-MXC キャスター・肘付きミーティングチェア CM351-MXC(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装) サンケイ 43614778
CM351-MXC キャスター・肘付きミーティングチェア CM351-MXC(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装) サンケイ 43614778
CM351-MXC キャスター・肘付きミーティングチェア CM351-MXC(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装) サンケイ 43614778

キャスター・肘付きミーティングチェア CM351-MXC(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1脚色(張地)ミドルブルー注文コード43614778品番CM351-MXC
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

普遍的なデザインのミーティングチェアのスタンダードモデル。
張地の種類、フレーム処理、肘・キャスターの有無など、豊富なバリエーションから最適なモデルをご選択ください。
張地:ビニールレザー
フレーム:粉体塗装
キャスター・肘付き
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

色(張地)ミドルブルー肘掛あり色(フレーム)グレー(紛体塗装)グリーン購入法適合スタッキング不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本商品は受注後生産の商品となっており、ご注文後約2~3週間ほどお時間を頂戴しております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,700/税込2,970
全国数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)5,400/税込5,940
全国数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)8,100/税込8,910
全国数量7~8までのご注文(同一注文コードにつき)10,800/税込11,880
全国数量9~10までのご注文(同一注文コードにつき)13,500/税込14,850
全国数量11~12までのご注文(同一注文コードにつき)16,200/税込17,820
全国数量13~14までのご注文(同一注文コードにつき)18,900/税込20,790
全国数量15~16までのご注文(同一注文コードにつき)21,600/税込23,760
全国数量17~18までのご注文(同一注文コードにつき)24,300/税込26,730
全国数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)27,000/税込29,700
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
北海道地方数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量7~8までのご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
北海道地方数量9~10までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
北海道地方数量11~12までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
北海道地方数量13~14までのご注文(同一注文コードにつき)28,000/税込30,800
北海道地方数量15~16までのご注文(同一注文コードにつき)32,000/税込35,200
北海道地方数量17~18までのご注文(同一注文コードにつき)36,000/税込39,600
北海道地方数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする