※1-2-M11-4-VP300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VP344Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプベース配管形/低ワット仕様/単体(VP344Y)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(H) グロメット/リード線長さ600mm
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43620422
品番
VP344Y-5GZ1-A
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc M5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CADデータダウンロード