SMC
VP344Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプベース配管形/低ワット仕様/単体(VP344Y)
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc M5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43620422
VP344Y-5GZ1-A
CADデータダウンロード
-
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620438
VP344Y-5MOZE1-02A
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620447
VP344Y-5HU1-02A
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性)
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください