曜日別特売
VP344Y-5HU1-02A VP344Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプベース配管形/低ワット仕様/単体(VP344Y) SMC 43620447

※1-2-M11-4-VP300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP344Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプベース配管形/低ワット仕様/単体(VP344Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mm
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
内容量1個注文コード43620447品番VP344Y-5HU1-02A
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(H) グロメット/リード線長さ600mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc M5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする