※1-2-M08-1-VP4_50-4_70 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4350)
VP4350-04PG
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/2
注文コード
43622863
品番
VP4350-04PG
参考基準価格(税別)
¥64,570
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気