曜日別特売
VP4350-105D-T VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4350) SMC 43623222

※1-2-M08-1-VP4_50-4_70 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4350)VP4350-105D-T

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(10) 1 (25A)
注文コード
43623222
品番
VP4350-105D-T
参考基準価格(税別)¥68,860販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(10) 1 (25A)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
5
配管方法
(0) 横配管
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする