曜日別特売
VP4350-105DL-N VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4350) SMC 43623378

※1-2-M08-1-VP4_50-4_70 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4350)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(10) 1 (25A)注文コード43623378品番VP4350-105DL-N
参考基準価格(税別)¥70,840販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT管接続口径(10) 1 (25A)切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(DL) ランプ付DIN形ターミナルポート数5配管方法(0) 横配管使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする