曜日別特売
8004 シェアする防災セット Basic ステッカー ファシル(FACIL) 43627984

内容品画像

8004 シェアする防災セット Basic ステッカー ファシル(FACIL) 43627984
8004 シェアする防災セット Basic ステッカー ファシル(FACIL) 43627984
8004 シェアする防災セット Basic ステッカー ファシル(FACIL) 43627984
8004 シェアする防災セット Basic ステッカー ファシル(FACIL) 43627984
8004 シェアする防災セット Basic ステッカー ファシル(FACIL) 43627984
8004 シェアする防災セット Basic ステッカー ファシル(FACIL) 43627984
8004 シェアする防災セット Basic ステッカー ファシル(FACIL) 43627984

シェアする防災セット Basic ステッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット付属品付属ステッカー:Lサイズ注文コード43627984品番8004
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

必要最低限の防災用品が1人分ずつ最大30セット入った「シェアする」防災セット。

用途
ドライバーの為の防災備蓄及び周囲の人への配布用
付属品付属ステッカー:Lサイズセット内容使い捨て携帯トイレ(大小兼用)、使い捨て携帯トイレ(小専用)、静音アルミポンチョ、使い捨て防塵マスク、長期保存用カイロ、備蓄用氷砂糖、災害時お役立ちカード質量(kg)約7.2交換目安5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×310×220人数30人分
注意
※保管状態により内容品が劣化する場合がございますので、定期的な点検をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする