曜日別特売
M4×18 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43629521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×18 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43629521
M4×18 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43629521

六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)18
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1000個)注文コード43629521品番M4×18
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
18
ねじピッチ
0.7
寸法a(mm)
1.4
寸法t(mm)
1.3
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
2.873
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
2.2
寸法da(mm)
4.7
寸法w(mm)
0.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7.6
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4522:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする