※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
¥11,980
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
45
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43629582
品番
M4×45
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
0.7
寸法a(mm)
1.4
寸法t(mm)
1.3
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
2.873
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
2.2
寸法da(mm)
4.7
寸法w(mm)
0.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7.6
ねじ山種類
メートル並目