曜日別特売
REV-LW750MNA REV 丸センタ-テーブル ロータイプ 750Φ 井上金庫販売 43633514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REV-LW750MNA REV 丸センタ-テーブル ロータイプ 750Φ 井上金庫販売 43633514
REV-LW750MNA REV 丸センタ-テーブル ロータイプ 750Φ 井上金庫販売 43633514

REV 丸センタ-テーブル ロータイプ 750Φ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
色(天板)ナチュラル×脚ホワイト
内容量1台注文コード43633514品番REV-LW750MNA
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ラウンドロータイプのセンターセーブル。

材質天板18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装幅(mm)Φ750高さ(mm)450奥行(mm)Φ750色(天板)ナチュラル×脚ホワイト

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする