曜日別特売
L-3型 黄(乾電池式) 標識灯 L-3型 ゼニライトブイ 43636959

L-3型 黄(乾電池式) 標識灯 L-3型 ゼニライトブイ 43636959
L-3型 黄(乾電池式) 標識灯 L-3型 ゼニライトブイ 43636959

標識灯 L-3型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電池寿命約4
光色黄光
内容量1台注文コード43636959品番L-3型 黄(乾電池式)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

強靭な長持ち、大きな光。
高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。

光色黄光仕様【灯質】4秒1閃(明0.4秒)、【点滅器】ICフラッシャー(P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個材質カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂質量(kg)約1全長(m)約0.38レンズ70mm非球体フレネルレンズ光源超高輝度LED使用電池単一アルカリ乾電池電池寿命約4光度(cd)(実効)4.5※保守率0.77含まず高さ(m)【灯】約0.35光達距離(海里)3.5km(大気透過度T=0.74)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする