曜日別特売
- シガープラグ抜け軽減シート モノタロウ 43636977

 

- シガープラグ抜け軽減シート モノタロウ 43636977
- シガープラグ抜け軽減シート モノタロウ 43636977
モノタロウ

シガープラグ抜け軽減シート

(64件のレビュー)
1年間返品保証
内容量1セット(3枚)注文コード43636977品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

走行中に振動によりメスソケットからシガープラグの抜けを軽減するシートです。

用途
シガープラグの先端に取付使用。
全長(mm)95材質シリコン
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※材質は汎用シリコンになります。UL94規格には対応しておりません。
※表面に違いはありますが、どちらの面でも使用できます。

商品説明動画

シガープラグ抜け軽減シート.
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43636977
2025-12-14
用途: 自動車運転中
その他業種

仕事柄、車のソケットを10箇所以上使っており、10年間で色々試したけど、これに変えてからソケット抜けのトラブルはほとんど無くなりました。たまに緩い時は二枚重ねで使ってます。今回リピートです。同業の仕事仲間にも配ってお勧めしてます。

2025-12-10
用途: ETCプラグの抜け止め

高速道路上でETCのプラグが抜けてはいけないので購入しました。しっかりと取り付けることができ満足です。

対象商品 : 43636977
2025-12-10
用途: 緩いシガーソケットの使用に

ドラレコのシガーソケットが緩く、気が付いたら抜けていて作動していないこともある為に購入しました。
滑り止めのような加工された表面で、僅かなことですが大満足です。

2025-08-21
用途: ドラレコ電源ソケットに使う
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

万一のためのドラレコ。ソケットが緩んでくるのでこれを購入しました。お値段以上の効果があり画期的な商品だと感じました。トリプルソケットを使っているので3個入りでぴったりでした。

対象商品 : 43636977
2025-11-10
用途: 車のシガーソケット緩み抜け対策。
運輸・通信業

これは素晴らしい商品だと思います。
市販で中々見つけられなかったのでホント助かりました。
ありがとうございました。

対象商品 : 43636977
2025-04-26
用途: 車内電源
サービス業

シガーソケットの緩みが全くなくなりました 追加購入しました

2025-03-19
用途: プラグの抜け止め

今までのポータブルナビのプラグがたまに抜け不快でしたが
安価なものですが、使用すると抜けることがなく
大満足です

2025-01-09
用途: ポタデンの安定供給のため
サービス業

ポタデンの安定供給のため購入しました、値段もお安く
とても気に入ってます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする