曜日別特売
LAN-GIGAP502BK ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 43637038

LAN-GIGAP502BK ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 43637038
LAN-GIGAP502BK ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 43637038
LAN-GIGAP502BK ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 43637038
LAN-GIGAP502BK ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 43637038
LAN-GIGAP502BK ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 43637038
LAN-GIGAP502BK ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 43637038
LAN-GIGAP502BK ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 43637038
LAN-GIGAP502BK ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 43637038
LAN-GIGAP502BK ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 43637038
LAN-GIGAP502BK ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 43637038
LAN-GIGAP502BK ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 43637038

ギガビット対応 スイッチングハブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ポート数5
内容量1個注文コード43637038品番LAN-GIGAP502BK
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

1000BASE-Tに対応したスイッチングハブです。強力マグネットを搭載し、スチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線でき、プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能や、接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能なAUTO-Negotiation機能を搭載しています。また、リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能も搭載しています。

ポート数5消費電力(W)3.15(MAX)消費電力省電力性能最大87%バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て)スイッチ容量10Gbps付属品電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1仕様MACアドレステーブル:9K、AutoMDI/MDI-X:対応材質プラスチック質量(g)約176(本体のみ)規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約177.9×86×30、壁掛けホール:約20×8×3.9使用温湿度範囲0~40℃、10~90%(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~70℃、5~90%(結露なきこと)保証期間ご購入日より1年間アズワン品番64-0909-95ケーブル長(cm)150伝送速度(Mbps)100/10(全二重、半二重)、1000(全二重)フローコントロール制御有りフィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&Forwardアクセス方式CSMA/CD最大パケット転送能力(Mpps)7.44ポートの種類1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポート
注意
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
※本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする