大阪魂
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(400個)
¥7,698
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
6
6
6
8
10
4
5
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全100種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43637081
品番
M6×6
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
6
ねじピッチ
1
材質
鉄
寸法t(mm)
2.8
寸法r(mm)
0.25
寸法S(mm)
4
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
4.7
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
4
寸法da(mm)
6.8
寸法R1(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目