グリーンクロス
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
表示内容
通行禁止
通行禁止
通行禁止
立入禁止
昇降禁止
リフト使用禁止
さわるな
濡れた手でさわるな
手袋使用禁止
始動禁止
担当者以外禁止
ここに立つな
土足禁止
禁煙
火気厳禁
開放禁止
携帯電話使用禁止
電子機器使用禁止
撮影禁止
捨てるな
飲用不可
駐車禁止
自転車乗入禁止
進入禁止
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43637389
品番
BAN-02S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途
注意喚起に。
材質
塩ビステッカー
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.2
高さ(mm)
200
表示内容
通行禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る