曜日別特売
BAN-09S JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロス 43637459

 

BAN-09S JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロス 43637459
BAN-09S JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロス 43637459
BAN-09S JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロス 43637459
BAN-09S JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロス 43637459
BAN-09S JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロス 43637459
BAN-09S JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロス 43637459

JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
表示内容担当者以外禁止
担当者以外禁止
立入禁止
通行禁止
昇降禁止
リフト使用禁止
さわるな
濡れた手でさわるな
手袋使用禁止
始動禁止
ここに立つな
土足禁止
禁煙
火気厳禁
開放禁止
携帯電話使用禁止
電子機器使用禁止
撮影禁止
捨てるな
飲用不可
駐車禁止
自転車乗入禁止
進入禁止
内容量1枚注文コード43637459品番BAN-09S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。

用途
注意喚起に。
材質塩ビステッカー幅(mm)200厚さ(mm)0.2高さ(mm)200表示内容担当者以外禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする