曜日別特売
CAV-01M JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロス 43638195

 

CAV-01M JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロス 43638195
CAV-01M JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロス 43638195
CAV-01M JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロス 43638195
CAV-01M JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロス 43638195
CAV-01M JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロス 43638195

JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(3枚)表示内容注意注文コード43638195品番CAV-01M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。

用途
注意喚起に。
材質マグネット幅(mm)100厚さ(mm)0.8高さ(mm)100表示内容注意
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする