富士電機
インバータ FRENIC-Ace
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
適合モータ容量(kW)
1.5
0.1
0.4
0.75
1.5
3.7
5.5
7.5
11
15
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43638237
品番
FRN1.5E2E-2J
参考基準価格(税別)
¥209,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
仕様
HHD仕様
電源電圧
3相 200V
構造
EMCフィルタ内蔵形
適合モータ容量(kW)
1.5
過負荷耐量
150% 1min、200% 0.5s