CAV-11M JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロス 43638457

 

CAV-11M JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロス 43638457
CAV-11M JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロス 43638457
CAV-11M JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロス 43638457
CAV-11M JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロス 43638457
CAV-11M JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロス 43638457

JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5枚)表示内容昇降注意注文コード43638457品番CAV-11M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。

用途
注意喚起に。
材質マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.8高さ(mm)50表示内容昇降注意
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする