曜日別特売
- イノーバDXアップ1キロ粒51 バイエルクロップサイエンス 43639138

イノーバDXアップ1キロ粒51

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(4kg)注文コード43639138品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

効果持続性が長く、田植同時散布でも、通常の圃場条件では、1回の散布で雑草を防除します。
田植同時からノビエの2.5葉期まで長い期間にわたって使用できるので、ゆとりをもって雑草を防除できます。
スルホニルウレア抵抗性ホタルイ・コナギ・アゼナ類に対してフェントラザミド・ブロモブチドが優れた効き目を発揮します。
ノビエなどの一年生雑草から、ホタルイ、ウリカワ、セリなどの多年生雑草まで、高い効果を示します。各種雑草に対して、散布後、通常50日程度の効果持続が期待できます。
移植水稲に対する優れた安全性があります。田植同時散布においても優れた選択性を示します。

剤形粒剤成分ダイムロン4.5% フェントラザミド3.0% ブロモブチド9.0% ベンスルフロンメチル0.51%種類ダイムロン・フェントラザミド・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤有効期限(年)4性状類白色細粒適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)21571適合病害虫水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、アオミドロ・藻類による表層はく離毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする